Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 40041800T038 Corner Chamfer End Mill, 18 mm Milling Dia, 38 mm Length Of Cut, 0.30 mm Chamfer Wd | CV2DVP 48JX65

WIDIA 40041800T038 Hjørneavfasende endefres, 18 mm fresediameter, 38 mm skjærelengde, 0.30 mm avfasing Bd

På lager
Vare: CV2DVP Modell: 40041800T038Kryssreferanse: 48JX65

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnefasende endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3056
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA I4C0500T100R Hjørneavfasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde, 3 tommer totallengde | CV2DKF 48HC97 I4C0500T100R716NOK
WIDIA I4C0500T062S Hjørnefasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 2 1/2 tomme totallengde | CV2DKK 48HC96 I4C0500T062S539NOK
WIDIA I4C0500T200L Hjørnefasende endefres, 1/2 tommers fresediameter, 2 tommers skjærelengde, 4 tommers totallengde | CV2DKP 48HC99 I4C0500T200L965NOK
WIDIA I4C0250T075R Hjørnefasende endefres, 1/4 tomme fresediameter, 2 1/2 tomme totallengde | CV2DLD 48HC54 I4C0250T075R262NOK
WIDIA I4C0250T112L Hjørnefasende endefres, 1/4 tommers fresediameter, 3 tommers totallengde | CV2DLL 48HC56 I4C0250T112L298NOK
WIDIA I4C0125T025S Hjørnefasende endefres, 1/8 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme totallengde | CV2DLQ 48HC33 I4C0125T025S33NOK
WIDIA I4C0125T100X Hjørneavfasende endefres, 1/8 tommers fresediameter, 1 tommers skjærelengde, 3 tommers totallengde | CV2DLR 48HC37 I4C0125T100X243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 40041800T038 Hjørneavfasende endefres, 18 mm fresediameter, 38 mm skjærelengde, 0.30 mm avfasing Bd
2 663 NOK / enhet