Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 3AN9M16008RAT UNCOATED Hjørneradius endefres, 3 riller, 16 mm fresediameter, 32 mm skjærelengde, rett | CV2FHX 785UX8

WIDIA 3AN9M16008RAT UBETREKKET Hjørneradius endefres, 3 riller, 16 mm fresediameter, 32 mm skjærelengde, rett

På lager
Vare: CV2FHX Modell: 3AN9M16008RAT UNCOATEDKryssreferanse: 785UX8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 3AN9M16008RAT UBETREKKET Hjørneradius endefres, 3 riller, 16 mm fresediameter, 32 mm skjærelengde, rett
2 709 NOK / enhet