Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 3AN9M05002RAT UNCOATED Corner Radius End Mill, 3 Flutes, 5 mm Milling Dia, 10 mm Length Of Cut, Straight | CV2FKJ 785UV4

WIDIA 3AN9M05002RAT UBETREKKET Hjørneradius endefres, 3 riller, 5 mm fresediameter, 10 mm skjærelengde, rett

På lager
Vare: CV2FKJ Modell: 3AN9M05002RAT UNCOATEDKryssreferanse: 785UV4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

543NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 3AN9M05002RAT UBETREKKET Hjørneradius endefres, 3 riller, 5 mm fresediameter, 10 mm skjærelengde, rett
543NOK / enhet