Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 18761 Trådformingskran M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128

WIDIA 18761 Trådforming Tap M8x1.25 Ticn

På lager
Vare: AA4CJF Modell: 18761Kryssreferanse: 12F128
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTiCN
Liste nummer5912TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameterD9
Shank Dia.0.318 "
StørrelseM8
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)1.37
Skipets lengde (cm)9.58
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
WIDIA 18765 Trådformingskran M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124 1876515 / 16 "5912TC3.375 "Grov1.75mmD110.367 "M12731NOK
WIDIA 18764 Gjengeforming Tap M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125 187643 / 4 "5910TC2 15 / 16 "Grov1.50mmD100.381 "M10432NOK
WIDIA 18762 Trådformingskran M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Grov1.25mmD90.318 "M8378NOK
WIDIA 18760 Gjengeformingskran M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129 187605 / 8 "5910TC2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6334NOK
WIDIA 18759 Gjengeformingskran M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130 187595 / 8 "5912TC2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6350NOK
WIDIA 18757 Trådformingskran M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Grov0.80mmD70.194 "M5330NOK
WIDIA 18755 Gjengekran M4x0.7 Ticn | AA4CJK 12F134 187553 / 8 "5912TC2.125 "Grov0.70mmD60.168 "M4332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 18761 Trådforming Tap M8x1.25 Ticn
390NOK / enhet