Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 16061 Spiral Fløyte Tap M5x0.8 Bright | AA6GPL 13X331

WIDIA 16061 Spiralfløyte Tap M5x0.8 Bright

På lager
Vare: AA6GPL Modell: 16061Kryssreferanse: 13X331
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishBright
Liste nummer5364
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.375 "
Tonehøyde0.80mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.0.194 "
StørrelseM5
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på StilPris
WIDIA 16074 Spiral Fløyte Tap M12x1.75 Bright | AA6GPB 13X322 1607415 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Bunn579NOK
WIDIA 16073 Spiral Fløyte Tap M12x1.75 Bright | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Støpsel531NOK
WIDIA 16072 Spiral Fløyte Tap M10x1.5 Bright | AA6GPD 13X324 1607247 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Bunn332NOK
WIDIA 16071 Spiral Fløyte Tap M10x1.5 Bright | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Støpsel313NOK
WIDIA 16070 Spiral Fløyte Tap M8x1.25 Bright | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Bunn255NOK
WIDIA 16069 Spiral Fløyte Tap M8x1.25 Bright | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Støpsel262NOK
WIDIA 16064 Spiral Fløyte Tap M6x1 Bright | AA6GPH 13X328 160643 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Bunn209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 16061 Spiralfløyte Tap M5x0.8 Bright
195NOK / enhet