Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 5D51-90 Vifte / grensekontroll | AB9MTQ 2E372

WHITE-RODGERS 5D51-90 Vifte/grensekontroll

På lager
Vare: AB9MTQ Modell: 5D51-90Kryssreferanse: 2E372
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
1 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte- og grensekontroll
Dybde1-5 / 8 "
DifferensialFan Adj. 15 grader F, grense fast 25 grader F
ElementtypeInnsetting
Høyde4.375 "
Induktive forsterkere @ 120VVifte 7.0 Grense 6.0
Induktive forsterkere @ 240VVifte 14.0 Grense 10.0
Bytt handlingVifte nær ved stigning, begrense åpen på stigning
Bytt TypeSPDT
Temp. OmrådeVifte 50 til 265, begrense 100 til 300 F.
typenJusterbar temp, automatisk tilbakestilling
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9032896025
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontaktforsterkervurdering @ 24V (Fan 5.6 Limit 6.0)
    • Elementinnsettingslengde (in.) (8)
    • Vifte Av Temp. (F) (justerbar)
    • Vifte på temp. (F) (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialPris
WHITE-RODGERS 5D51-78 Vifte/grensekontroll | AB9MRD 2E139 5D51-78Fan Adj. 15 grader F, vifte fast 25 grader F1 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 5D51-90 Vifte/grensekontroll
1 859 NOK / enhet