WHEATON W216950 flaske med bred munn - pakke med 12 | AF3UNF 8DD96

WHEATON W216950 Flaske med bred munn - pakke med 12 stk

På lager
Vare: AF3UNF Modell: W216950Kryssreferanse: 8DD96

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass
Kapasitet1,000mL
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter99mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde178mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode7010905015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishKroppsfargeBody MaterialGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeMunnPris
WHEATON W216932 Flaske med bred munn - pakke med 6 | AF3ULZ 8DCT1 W216932Flaske-FjernGlassIkke spesifisert-213mmWide1 161 NOK
WHEATON W216966 Flaske gradert valumetrisk 30 ml - pakke med 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Flaske33mm / 400FjernGlass10 til 25 ml5ml68mmWide1 819 NOK
WHEATON W216967 Flaskegradert pakke med 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Flaske38mm / 400FjernGlass10 til 50 ml5ml83mmWide1 216 NOK
WHEATON W216968 Flaske uteksaminert - Pakke med 24 | AF3UMY 8DD86 W216968Flaske48mm / 400FjernGlass10 til 110 ml5ml102mmWide1 254 NOK
WHEATON W216969 Flaske uteksaminert - Pakke med 24 | AF3UMZ 8DD87 W216969Flaske58mm / 400FjernGlass10 til 230 ml10mL127mmWide1 544 NOK
WHEATON W216807 Flaske Smal munnflaske 60 ml - Pakke med 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Flaske-FjernGlassIkke spesifisert-94mmSmal805NOK
WHEATON W216946 Flaske med bred munn - pakke med 24 | AF3UNB 8DD92 W216946Flaske-RavGlassIkke spesifisert-75mmWide1 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W216950 Flaske med bred munn - pakke med 12 stk
1 339 NOK / enhet