Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON 844068 Flaske toppdispenser 1 ml til 30 ml | AB7KBZ 23NC10

WHEATON 844068 Flaskebeholder 1 ml til 30 ml

På lager
Vare: AB7KBZ Modell: 844068Kryssreferanse: 23NC10

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
13 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske toppdispenser
NøyaktighetMindre enn0.35%
eksamener1.0mL
Volum1 ml til 30 ml

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9845
Skipets høyde (cm)26.82
Skipets lengde (cm)32.87
Skipets bredde (cm)27.46
HS kode8424890000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktigheteksamenerVolumPris
WHEATON 844064 Dispenser for flasketopp 1 ml til 10 ml | AB7KBY 23NC09 844064Mindre enn0.35%0.2mL1 ml til 10 ml10 490 NOK
WHEATON W844102 Dispenser med glassflaske, 2.5 til 25 ml, 1 ml Graderinger | AB7KCA 49WH94 W844102Mindre enn +/- 1.1%0.5mL2.5 ml til 25 ml11 242 NOK
WHEATON 844000 flaskedispenser 0.25 til 2 ml | AB7QCB 23Y322 844000Mindre enn +/- 1.8%0.05mL0.25 til 2 ml9 362 NOK
WHEATON 844002 Toppflaske dispenser 1 til 5 ml | AB7QCC 23Y323 844002Mindre enn +/- 1.3%0.1mL1 til 5 ml9 380 NOK
WHEATON 844004 Dispenser med flaske 1 til 10 ml | AB7QCD 23Y324 844004Mindre enn +/- 1.1%0.25mL1 til 10 ml9 726 NOK
WHEATON W844055 Flaske toppdispenser 0.2 ml - 2 ml | AF7YCF 23NC01 W844055Mindre enn0.35%0.1mL0.2 ml til 2 ml9 449 NOK
WHEATON W844056 Top Dispenser 0.2ml - 2ml | AF7YCG 23NC02 W844056Mindre enn0.35%0.1mL0.2 ml til 2 ml10 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 844068 Flaskebeholder 1 ml til 30 ml
13 272 NOK / enhet