Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON 242527 Dropper Tip Cap Pk 100 | AF7XUK 23MV20

WHEATON 242527 Dropper Tip Cap Pk 100

På lager
Vare: AF7XUK Modell: 242527Kryssref: 23MV20

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

637NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDroppespisslokk
FARGEPurple

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.477
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.37
HS kode3923500000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
WHEATON 242501 Droppespisslokk Pk 100 | AF7XTG 23MU93 242501Rosa487NOK
WHEATON 242502 Droppespisslokk Pk 100 | AF7XTH 23MU94 242502Rød487NOK
WHEATON 242503 Droppespisslokk Pk 100 | AF7XTJ 23MU95 242503oransje487NOK
WHEATON 242504 Droppespisslokk Pk 100 | AF7XTK 23MU96 242504Blå487NOK
WHEATON 242505 Droppespisslokk Pk 100 | AF7XTL 23MU97 242505Grå487NOK
WHEATON 242506 Droppespisslokk Pk 100 | AF7XTM 23MU98 242506Grønn487NOK
WHEATON 242507 Droppespisslokk Pk 100 | AF7XTN 23MU99 242507Purple487NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 242527 Dropper Tip Cap Pk 100
637NOK / enhet