Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.037.0475 Hammer Drive Anchor, 3/8 Inch Dia., 25PK | AA3GBH 11K330

WESTWARD U70651.037.0475 Hammer Drive Anchor, 3/8 tommer Dia., 25PK

På lager
Vare: AA3GBH Modell: U70651.037.0475Kryssref: 11K330
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
723NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde4.75 "
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse2-5 / 8 "
Min. Innbygging1.75 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2951

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7217
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.037.0475 Hammer Drive Anchor, 3/8 tommer Dia., 25PK
723NOK /pakke