Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63157.010.0001 Konisk ankersett, #10-12 Størrelse, 100PK | AD3QJJ 40L969

WESTWARD U63157.010.0001 Konisk ankersett, #10-12 størrelse, 100PK

På lager
Vare: AD3QJJ Modell: U63157.010.0001Kryssreferanse: 40L969
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
31NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk ankersett
Ankerlengde1"
Borestørrelse1 / 4 "
MaterialePlast
Min. Gjengelengde1"
Skruelengde1"
Skruestørrelse#10
SkruetypePhillips / slisset
typenHul eller solid vegg
Bruk med# 10 Skruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63157.010.0001 Konisk ankersett, #10-12 størrelse, 100PK
31NOK /pakke