Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63101.025.0001 Vegganker, flens, 1/4 tomme, 100pk | AA3KMP 11M985

WESTWARD U63101.025.0001 Vegganker, flenset, 1/4 tommer, 100pk

På lager
Vare: AA3KMP Modell: U63101.025.0001Kryssreferanse: 11M985
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
71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde1.187 "
Borestørrelse1 / 4 "
MaterialePA6
Min. Hulldybde1-9 / 16 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Skruestørrelse# 6 til 1/4 "
Størrelse1 / 4 "
typenmed flens
Veggtykkelse1-5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63101.025.0001 Vegganker, flenset, 1/4 tommer, 100pk
71NOK /pakke