Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U34363.018.0050 Rivet Washer, Aluminium Round, 3/16 X 1/2 Size, 500Pk | AE4XAT 5NNU1

WESTWARD U34363.018.0050 Nagleskive, aluminium rund, 3/16 X 1/2 størrelse, 500pk

På lager
Vare: AE4XAT Modell: U34363.018.0050Kryssref: 5NNU1
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNagleskive
FinishPlain
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1 / 2 "
FormRund
Tykkelse0.056 "
Tykkelse Toleranse0.052 til 0.060 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode7616109090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U34363.018.0050 Nagleskive, aluminium rund, 3/16 X 1/2 størrelse, 500pk
197NOK /pakke