Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U34363.015.0043 Nagleskive, Aluminium Rund, 5/32 X 7/16 Størrelse, 500Pk | AE4XAR 5NNU0

WESTWARD U34363.015.0043 Nagleskive, aluminium rund, 5/32 X 7/16 størrelse, 500pk

På lager
Vare: AE4XAR Modell: U34363.015.0043Kryssref: 5NNU0
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
267NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNagleskive
FinishPlain
Inne i Dia.5 / 32 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.7 / 16 "
FormRund
Tykkelse0.056 "
Tykkelse Toleranse0.052 til 0.060 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.166
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616109090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U34363.015.0043 Nagleskive, aluminium rund, 5/32 X 7/16 størrelse, 500pk
267NOK /pakke