WESTWARD TTM400030G Oval krage | AH9XNF 45N683

WESTWARD TTM400030G Oval krage

På lager
Vare: AH9XNF Modell: TTM400030GKryssref: 45N683

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder, oval krage
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TTM400030G Oval krage
703NOK / enhet