Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT238L08G Gasspak | CU9ZHU 45N561

WESTWARD TT238L08G Gasspak

På lager
Vare: CU9ZHU Modell: TT238L08GKryssref: 45N561

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasshendel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT85011G Gasspak | CU9ZDT 45N896 TT85011G12NOK
WESTWARD TT15104G Gasspak | CU9ZDU 45P360 TT15104G12NOK
WESTWARD TTRL604602G Gasspak | CU9ZDV 45R032 TTRL604602G37NOK
WESTWARD TT214S508G Gasspak | CU9ZDW 45N760 TT214S508G58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT238L08G Gasspak
69NOK / enhet