Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT23220G Bakplate | CU9YYC 45N644

WESTWARD TT23220G Bakplate

På lager
Vare: CU9YYC Modell: TT23220GKryssref: 45N644

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakre plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT24620G Bakplate | CU9YYD 45R283 TT24620G243NOK
WESTWARD TT701131G Bakplate | CU9YYE 45P194 TT701131G62NOK
WESTWARD TT731033G Bakplate | CU9YYF 45P110 TT731033G62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT23220G Bakplate
243NOK / enhet