Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT23219G Kulelager | CU9XBV 45N645

WESTWARD TT23219G Kulelager

På lager
Vare: CU9XBV Modell: TT23219GKryssref: 45N645

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevarepk. Antall.Pris
WESTWARD PN5ZL14006G Kulelager | AH2LTK 29TD56 PN5ZL14006GVestover1307NOK
WESTWARD PN5ZL14009G Kulelager | AH2LTM 29TD59 PN5ZL14009GVestover1307NOK
WESTWARD PN5ZL14013G Kulelager | AH2LTN 29TD63 PN5ZL14013GVestover1307NOK
WESTWARD TT14525G Kulelager | AH9XRQ 45P449 TT14525GSpeedaire171NOK
WESTWARD TT14515G Kulelager PK2 | AH9XRR 45P458 TT14515GSpeedaire2133NOK
WESTWARD TT14331G Kulelager | AH9XRW 45P532 TT14331GSpeedaire1209NOK
WESTWARD TT14315G Kulelager | AH9XTA 45P545 TT14315GSpeedaire147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT23219G Kulelager
95NOK / enhet