Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT212L40G Trykkskive | CU9ZLB 45N834

WESTWARD TT212L40G Trykkskive

På lager
Vare: CU9ZLB Modell: TT212L40GKryssref: 45N834

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkvasker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT238L40G Trykkskive | CU9ZEH 45N531 TT238L40G48NOK
WESTWARD TT214S540G Trykkskive | CU9ZEJ 45N728 TT214S540G51NOK
WESTWARD TT731985G Trykkskive | CU9ZEK 45P077 TT731985G64NOK
WESTWARD TT729194G Trykkskive | CU9ZEL 45P116 TT729194G60NOK
WESTWARD TTRL60345G Trykkskive, 1/2 ambolt | CU9ZEM 45R061 TTRL60345G47NOK
WESTWARD TTRL60441G Trykkskive, 1/4 | CU9ZEN 45R037 TTRL60441G47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT212L40G Trykkskive
48NOK / enhet