Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT10Z9135MMG Materialmanifold | AH9WPC 45L783

WESTWARD TT10Z9135MMG Materialmanifold

På lager
Vare: AH9WPC Modell: TT10Z9135MMGKryssreferanse: 45L783

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterialmanifold
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT10Z9135MMG Materialmanifold
193NOK / enhet