Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD RG45-125-10T Sveisestang R45 1/8 tomme Diameter 10 Lb. | AD4JQH 41R248

WESTWARD RG45-125-10T Sveisestang R45 1/8 tomme Diameter 10 Lb.

På lager
Vare: AD4JQH Modell: RG45-125-10TKryssref.: 41R248
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
937NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringR45
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter1 / 8 "
Lengde36 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet52,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.689
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7215500015
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD RG45-063-01T Sveisestang R45 1/16 Tommer Diameter 1 Lb. | AD4JQC 41R243 RG45-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "140NOK
WESTWARD RG45-063-10T Sveisestang R45 1/16 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JQD 41R244 RG45-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "960NOK
WESTWARD RG45-125-01T Sveisestang R45 1/8 tomme Diameter 1 Lb. | AD4JQG 41R247 RG45-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD RG45-125-10T Sveisestang R45 1/8 tomme Diameter 10 Lb.
937NOK / enhet