Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD PN5ZL31010G vinkelgir | AH9WNA 45L733

WESTWARD PN5ZL31010G vinkelgir

På lager
Vare: AH9WNA Modell: PN5ZL31010GKryssreferanse: 45L733

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråutstyr
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevarePris
WESTWARD PN12V738025G vinkelgir | AH9WXG 45M614 PN12V738025GSpeedaire399NOK
WESTWARD TT184910G Vinkelgir | AH9XPP 45N971 TT184910GSpeedaire265NOK
WESTWARD TT14326G vinkelgir | AH9XRX 45P536 TT14326GSpeedaire147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD PN5ZL31010G vinkelgir
495NOK / enhet