Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD PN5ZL31008G Arbor | AH9WNB 45L735

WESTWARD PN5ZL31008G Arbor

På lager
Vare: AH9WNB Modell: PN5ZL31008GKryssreferanse: 45L735

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD PN5ZL31008G Arbor
378NOK / enhet