Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD NI55-G-035-10 Mig sveisetråd Enife-cl x ,035 10 Lb. | AD4JTZ 41R313

WESTWARD NI55-G-035-10 Mig sveisetråd Enife-cl x ,035 10 Lb.

På lager
Vare: AD4JTZ Modell: NI55-G-035-10Kryssref.: 41R313

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
11 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMig sveisetråd
AWS-klassifiseringENiFe-Cl
Container10 pund spole
Containerstørrelse10 lb.
container typespool
Diameter0.035 "
MaterialeNikkel 55
Strekkfasthet58,000-84,000 PSI
typenENiFe-Cl X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.896
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode7223000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterMaterialeStrekkfasthettypenLedningstypePris
WESTWARD ER308L-023-02 Mig Sveisetråd Er308l ,023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lb.spool0.023 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-374NOK
WESTWARD ER308L-023-10 Mig Sveisetråd Er308l ,023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lb.spool0.023 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-1 738 NOK
WESTWARD ER308L-030-02 Mig sveisetråd Er308l ,030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lb.spool0.03 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-362NOK
WESTWARD ER308L-030-10 Mig Sveisetråd Er308l ,030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lb.spool0.03 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-1 550 NOK
WESTWARD ER308L-030-30 Mig Sveisetråd Er308l ,030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lb.spool0.03 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-4 295 NOK
WESTWARD ER308L-035-02 Mig Sveisetråd Er308l ,035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lb.spool0.035 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-357NOK
WESTWARD ER308L-035-10 Mig Sveisetråd Er308l ,035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lb.spool0.035 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-1 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD NI55-G-035-10 Mig sveisetråd Enife-cl x ,035 10 Lb.
11 056 NOK / enhet