Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER4043-125-10T Sveisestang Er4043 1/8 tomme Diameter 10 Lb. | AD4JWJ 41R368

WESTWARD ER4043-125-10T Sveisestang Er4043 1/8 tomme Diameter 10 Lb.

På lager
Vare: AD4JWJ Modell: ER4043-125-10TKryssref.: 41R368

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER4043
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter1 / 8 "
Lengde36ft.
MaterialeAluminum
Strekkfasthet29 ksi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7215500015
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD ER4043-063-01T Sveisestang Er4043 1/16 Inch Diameter 1 Lb. | AD4JWD 41R363 ER4043-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "228NOK
WESTWARD ER4043-063-10T Sveisestang Er4043 1/16 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JWE 41R364 ER4043-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "1 427 NOK
WESTWARD ER4043-094-01T Sveisestang Er4043 3/32 Tommer Diameter 1 Lb. | AD4JWF 41R365 ER4043-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "222NOK
WESTWARD ER4043-094-10T Sveisestang Er4043 3/32 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JWG 41R366 ER4043-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "1 435 NOK
WESTWARD ER4043-125-01T Sveisestang Er4043 1/8 tomme Diameter 1 Lb. | AD4JWH 41R367 ER4043-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER4043-125-10T Sveisestang Er4043 1/8 tomme Diameter 10 Lb.
1 435 NOK / enhet