Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER4043-094-01T Sveisestang Er4043 3/32 Tommer Diameter 1 Lb. | AD4JWF 41R365

WESTWARD ER4043-094-01T Sveisestang Er4043 3/32 tomme Diameter 1 Lb.

På lager
Vare: AD4JWF Modell: ER4043-094-01TKryssref.: 41R365
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER4043
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde36ft.
MaterialeAluminum
Strekkfasthet29 ksi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)94.74
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7215500015
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD ER4043-063-01T Sveisestang Er4043 1/16 Inch Diameter 1 Lb. | AD4JWD 41R363 ER4043-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "228NOK
WESTWARD ER4043-063-10T Sveisestang Er4043 1/16 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JWE 41R364 ER4043-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "1 427 NOK
WESTWARD ER4043-094-10T Sveisestang Er4043 3/32 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JWG 41R366 ER4043-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "1 435 NOK
WESTWARD ER4043-125-01T Sveisestang Er4043 1/8 tomme Diameter 1 Lb. | AD4JWH 41R367 ER4043-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "221NOK
WESTWARD ER4043-125-10T Sveisestang Er4043 1/8 tomme Diameter 10 Lb. | AD4JWJ 41R368 ER4043-125-10T10 lb.Eske1 / 8 "1 435 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER4043-094-01T Sveisestang Er4043 3/32 tomme Diameter 1 Lb.
222NOK / enhet