Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER312-063-01T Sveisestang Er312 1/16 Inch Diameter 1 Lb. | AD4JVL 41R347

WESTWARD ER312-063-01T Sveisestang Er312 1/16 tomme Diameter 1 Lb.

På lager
Vare: AD4JVL Modell: ER312-063-01TKryssref.: 41R347
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER312
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter1 / 16 "
Lengde36ft.
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet109,500 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)95
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7215500015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD ER312-063-10T Sveisestang Er312 1/16 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JVM 41R348 ER312-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "3 559 NOK
WESTWARD ER312-094-01T Sveisestang Er312 3/32 Inch Diameter 1 Lb. | AD4JVN 41R349 ER312-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "356NOK
WESTWARD ER312-094-10T Sveisestang Er312 3/32 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JVP 41R350 ER312-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "2 936 NOK
WESTWARD ER312-125-01T Sveisestang Er312 1/8 tomme Diameter 1 Lb. | AD4JVQ 41R351 ER312-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "343NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER312-063-01T Sveisestang Er312 1/16 tomme Diameter 1 Lb.
367NOK / enhet