Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD CP-50-33 Hjul PK2 | AH2LVA 29TH57

WESTWARD CP-50-33 Hjul PK2

På lager
Vare: AH2LVA Modell: CP-50-33Kryssreferanse: 29TH57

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul, Pk 2
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7595
Skipets høyde (cm)19.99
Skipets lengde (cm)19.99
Skipets bredde (cm)3.51
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD CP-50-33 Hjul PK2
504NOK / enhet