Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD AMR683A-2 Slide Hammer | AH9YFW 45T086

WESTWARD AMR683A-2 Slide Hammer

På lager
Vare: AH9YFW Modell: AMR683A-2Kryssref: 45T086

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

578NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlide Hammer
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD PUS400A-USG-2 glidehammer | AH9YGD 45T123 PUS400A-USG-2436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD AMR683A-2 Slide Hammer
578NOK / enhet