Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PRZ1 Parabolic Jobber Drill Bit Høyhastighets ståltinn 7.5 mm | AF2AZG

WESTWARD 6PRZ1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin 7.5mm

På lager
Vare: AF2AZG Modell: 6PRZ1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParabolisk jobberbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.295 "
DimensjonstypeMetric
FinishTiN belagt
Fløytelengde69mm
KlasseGenerelt formål
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde109mm
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.295 "
Størrelse7.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 6PRV1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tinn A | AF2AXN 6PRV10.234 "Brev2.625 "3.875 "0.234 "A12NOK
WESTWARD 6PRV2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin B | AF2AXP 6PRV20.238 "Brev2.75 "4"0.238 "B55NOK
WESTWARD 6PRV3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin C | AF2AXQ 6PRV30.242 "Brev2.75 "4"0.242 "C13NOK
WESTWARD 6PRV4 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin D | AF2AXR 6PRV40.246 "Brev2.75 "4"0.246 "D13NOK
WESTWARD 6PRV6 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin G | AF2AXU 6PRV60.261 "Brev2.875 "4.125 "0.261 "G15NOK
WESTWARD 6PRV7 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin H | AF2AXV 6PRV70.266 "Brev2.875 "4.125 "0.266 "H17NOK
WESTWARD 6PRV8 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin I | AF2AXW 6PRV80.272 "Brev2.875 "4.125 "0.272 "I55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PRZ1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin 7.5mm
65NOK / enhet