Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PAF5 Momentskrutrekker 1.77 til 35.39 In.-lbs | AE9ZFG

WESTWARD 6PAF5 momentskrutrekker 1.77 til 35.39 in.-lbs

På lager
Vare: AE9ZFG Modell: 6PAF5
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
4 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment skrutrekker
Nøyaktighet+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse1 / 4 "
Grip TypeAntisklihåndtak
Housing MaterialCR-V stål
Min. Antall sykluser5000
Total lengde8"
Primære skalaøkninger0.01 tommer
Primær skala1.77 til 35.39 tommer. Lbs.
Tilbakestill typeAutomatisk Click-Over
RotasjonCW / CCW
typenelektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimær skalaPris
WESTWARD 6PAF4 Momentskrutrekker 0.88 til 17.7 In.-lbs. | AE9ZFF 6PAF40.88 til 17.7 tommer3 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PAF5 momentskrutrekker 1.77 til 35.39 in.-lbs
4 633 NOK / enhet