Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6NRL2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 5/64 In | AE9YGA

WESTWARD 6NRL2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 5/64 In

På lager
Vare: AE9YGA Modell: 6NRL2
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
1NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber Drill Blank
Desimal ekvivalent0.078 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde1"
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde2"
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.0.078 "
Størrelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8209000030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 6NRL1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 1/16 In | AE9YFZ 6NRL10.062 "Brøkdel tommer7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "5NOK
WESTWARD 6NRN0 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 13/64 In | AE9YGJ 6NRN00.203 "Brøkdel tommer2"3.625 "0.203 "13 / 64 "12NOK
WESTWARD 6NRN1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 7/32 In | AE9YGK 6NRN10.218 "Brøkdel tommer1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "7NOK
WESTWARD 6NRN5 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 9/32 In | AE9YGP 6NRN50.281 "Brøkdel tommer2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "9NOK
WESTWARD 6NRN6 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "Brøkdel tommer2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "13NOK
WESTWARD 6NRN8 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 21/64 In | AE9YGT 6NRN80.328 "Brøkdel tommer2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "13NOK
WESTWARD 6NRP0 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 23/64 In | AE9YGV 6NRP00.359 "Brøkdel tommer2.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6NRL2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 5/64 In
1NOK / enhet