Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6EXN2 trinnborsett 1/8 til 1-1/8 tomme 3 stk | AE8PMN

WESTWARD 6EXN2 trinnborsett sett 1/8 til 1-1/8 tomme 3 stk

På lager
Vare: AE8PMN Modell: 6EXN2

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnboresett
Bitlengde3 "til 3 3/8"
FinishSvart oksid
MaterialeHSS m / oksydbelagt finish
Antall fløyter2
Antall hullstørrelser13,12,3
Antall stykker3
Skaftstørrelse3 / 8 "
Skaft TypeTre leiligheter
størrelse Range1/8" to 1-1/8"
Størrelser inkludert1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8"
Trinntykkelse1/8, 1/8, 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8207502080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6EXN2 trinnborsett sett 1/8 til 1-1/8 tomme 3 stk
4 056 NOK / enhet