Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6DWH0 Rip-klo Hammer Stål Glatt 22 Oz | AE8LKG

WESTWARD 6DWH0 Rip-klo Hammer Stål Glatt 22 Oz

På lager
Vare: AE8LKG Modell: 6DWH0
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRip Claw Hammer
FaceGlatt
Ansiktsdiameter1 3 / 8 "
HandleStålhåndtak m / gummigrep i termoplast
HodematerialeKarbonstål
Hodevekt22 oz.
Total lengde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8205203000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHandleHodevektTotal lengdePris
WESTWARD 6DWG9 Rip-klo Hammer Stål Frest 22 Oz | AE8LKF 6DWG91 1 / 8 "Stålhåndtak m / gummigrep i termoplast22 oz.16 "467NOK
WESTWARD 6DWH1 Rip-klo Hammer Stål Glatt 20 Oz | AE8LKH 6DWH11 1 / 4 "Stålhåndtak m / gummigrep i termoplast20 oz.13.187 "425NOK
WESTWARD 6DWH2 Rip-klo Hammer Stål Glatt 16 Oz | AE8LKJ 6DWH21 1 / 8 "Stålhåndtak m / gummigrep i termoplast16 oz.13 "295NOK
WESTWARD 6DWH3 Rip-klo Hammer Ståløks Glatt 20 Oz | AE8LKK 6DWH31 1 / 4 "Stål m / støtdempende nylongrep, Ax-Style20 oz.13.5 "285NOK
WESTWARD 6DWH4 Rip-klo Hammer Ståløks Glatt 16 Oz | AE8LKL 6DWH41 5 / 32 "Stål m / støtdempende nylongrep, Ax-Style16 oz.13.5 "240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6DWH0 Rip-klo Hammer Stål Glatt 22 Oz
406NOK / enhet