Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6DWG3 Buet-klo Hammer Stål Glatt 16 Oz | AE8LKB

WESTWARD 6DWG3 Buet-klo Hammer Stål Glatt 16 Oz

På lager
Vare: AE8LKB Modell: 6DWG3
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuet klohammer
FaceGlatt
Ansiktsdiameter1 1 / 4 "
HandleStålhåndtak m / gummigrep i termoplast
HodematerialeKarbonstål
Hodevekt16 oz.
Total lengde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205203000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHandleHodematerialeHodevektTotal lengdePris
WESTWARD 2DBP7 Curved Claw Hammer 20 Unse 13 1/2 In | AB9HDG 2DBP71"GlassfiberMedium karbonstål20 oz.13 "340NOK
WESTWARD 2DBP8 Curved Claw Hammer 20 Unse Hickory Håndtak | AB9HDH 2DBP81"HickoryMedium karbonstål20 oz.13 "311NOK
WESTWARD 6DWG2 Buet-klo Hammer Stål Glatt 20 Oz | AE8LKA 6DWG21 1 / 3 "Stålhåndtak m / gummigrep i termoplastKarbonstål20 oz.13.187 "334NOK
WESTWARD 6DWG6 Buet-klo Hammer Glassfiberøks 20 Oz | AE8LKC 6DWG61"Glassfiber, økse-stilKarbonstål20 oz.13 "190NOK
WESTWARD 6DWG7 Buet-klo Hammer Glassfiberøks 16 Oz | AE8LKD 6DWG71"Glassfiber, økse-stilKarbonstål16 oz.13 "167NOK
WESTWARD 6DWG8 Buet-klo Hammer Hickory 13 Oz | AE8LKE 6DWG81 1 / 16 "HickoryKarbonstål13 oz.12 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6DWG3 Buet-klo Hammer Stål Glatt 16 Oz
316NOK / enhet