Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UFX3 isolert firkantet skrutrekker #3 x 6 In | AE6PCT

WESTWARD 5UFX3 isolert firkantet skrutrekker #3 x 6 tommer

På lager
Vare: AE6PCT Modell: 5UFX3
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekker
FinishSvart fosfat
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetat m / putehåndtak
Total lengde10 5 / 16 "
Skaftlengde6"
SkaftmaterialeStål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse#3
TipsstilFirkantet fordypning
Tips Style GroupSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTips Style GroupHåndtak DesignHåndteringsmaterialeTotal lengdeSkaftlengdeSkaftmaterialeTips størrelseTipsstilPris
WESTWARD 1YXJ8 Isolert skrutrekker 3/32 x 3 tommer | AB4MHN 1YXJ8Spor3-sidigAcetate5.75 "3"SVCM legert stål3 / 32 "Skapstips123NOK
WESTWARD 1YXJ9 Isolert skrutrekker 1/8 x 4 tommer | AB4MHP 1YXJ9Spor3-sidigAcetate6.75 "4"SVCM legert stål1 / 8 "Skapstips59NOK
WESTWARD 1YXK1 Isolert skrutrekker 5/32 x 4 tommer | AB4MHQ 1YXK1Spor3-sidigAcetate8"4"SVCM legert stål5 / 32 "Skapstips72NOK
WESTWARD 1YXK2 Isolert skrutrekker 7/32 x 5 tommer | AB4MHR 1YXK2Spor3-sidigAcetate9"5"SVCM legert stål7 / 32 "Skapstips79NOK
WESTWARD 1YXK3 Isolert skrutrekker 1/4 x 6 tommer | AB4MHT 1YXK3Spor3-sidigAcetate10.5 "6"SVCM legert stål1 / 4 "Skapstips108NOK
WESTWARD 1YXK4 isolert skrutrekker 5/16 x 7 tommer | AB4MHU 1YXK4Spor3-sidigAcetate11.75 "7"SVCM legert stål5 / 16 "Skapstips136NOK
WESTWARD 1YXK5 Isolert stjerneskrutrekker # 1 x 3 3/16 | AB4MHV 1YXK5Phillips / Crosspoint3-sidigAcetate7.5 "3.187 "SVCM legert stål#1Phillips75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UFX3 isolert firkantet skrutrekker #3 x 6 tommer
54NOK / enhet