Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UFW0 isolert skinnkniv 7 In | AE6PCE

WESTWARD 5UFW0 isolert skinnkniv 7 tommer

På lager
Vare: AE6PCE Modell: 5UFW0

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkinnkniv
FunksjonerStrippe
HåndteringsmaterialePlast m / VDE-isolasjon
HåndtakstypePlast m / VDE-isolasjon
IsolertJa
Total lengde7"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8211924060
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UFW0 isolert skinnkniv 7 tommer
323NOK / enhet