Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UDP6 Mekanikkborsett 15 stykker høyhastighetsstål 135 grader | AE6NNH

WESTWARD 5UDP6 mekanikkborsett 15 stykker høyhastighetsstål 135 grader

På lager
Vare: AE6NNH Modell: 5UDP6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanikkborsett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishSvart og gull
Brøkstørrelse1/16 til 1/2 av 32nds
KlasseHeavy Duty
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker15
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Størrelser inkludert1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32 og 1/2 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0842
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UDP6 mekanikkborsett 15 stykker høyhastighetsstål 135 grader
1 374 NOK / enhet