Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UDH2 Jobber Drill Bit High Speed Steel Tin Coated 5/16 In | AE6NLR

WESTWARD 5UDH2 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tinn Coated 5/16 In

På lager
Vare: AE6NLR Modell: 5UDH2
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.312 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishTiN belagt
Fløytelengde3 7 / 32 "
KlasseHeavy Duty
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde4.5 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.312 "
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.6
Skipets bredde (cm)7
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFinishFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 2UFE1 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black 19/64 In | AC3KVE 2UFE10.296 "Brøkdel tommerSvart oksid3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "49NOK
WESTWARD 2UFE2 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black 21/64 In | AC3KVF 2UFE20.328 "Brøkdel tommerSvart oksid3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "57NOK
WESTWARD 2UFE3 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black 11/32 In | AC3KVG 2UFE30.343 "Brøkdel tommerSvart oksid3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "75NOK
WESTWARD 2UFE4 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black 23/64 In | AC3KVH 2UFE40.359 "Brøkdel tommerSvart oksid3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "69NOK
WESTWARD 2UFE5 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black 13/32 In | AC3KVJ 2UFE50.406 "Brøkdel tommerSvart oksid3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "95NOK
WESTWARD 2UFE6 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black 27/64 In | AC3KVK 2UFE60.421 "Brøkdel tommerSvart oksid3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "100NOK
WESTWARD 2UFE7 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide 7/16 In | AC3KVL 2UFE70.437 "Brøkdel tommerSvart oksid4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UDH2 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tinn Coated 5/16 In
156NOK / enhet