Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWL7 Tap Spiral M16 3 Fløyte | AE6LYR

WESTWARD 5TWL7 Tap Spiral M16 3 Fløyte

På lager
Vare: AE6LYR Modell: 5TWL7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

517NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde3 13 / 16 "
Tonehøyde2.00mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.0.48 "
StørrelseM16
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 16 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WESTWARD 5TWC5 Trykk 4-40 2 fløyte | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "122NOK
WESTWARD 5TWC7 Trykk 6-32 2 Fløyte | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "107NOK
WESTWARD 5TWC8 Spiral Point Tap Plug 8-32 2 Fløyte | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "107NOK
WESTWARD 5TWC9 Trykk 10-24 2 Fløyte | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "108NOK
WESTWARD 5TWD0 Tap 10-32 2 Fløyte | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "108NOK
WESTWARD 5TWD1 Tap 1 / 4-20 2 Fløyte | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"104NOK
WESTWARD 5TWD2 Tap 1/4-28 2 Fløyte | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWL7 Tap Spiral M16 3 Fløyte
517NOK / enhet