Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWF4 Spiral Point Tap 1/4-28 2 Fløyte Sh50 H3 | AE6LWJ

WESTWARD 5TWF4 Spiral Point Tap 1/4-28 2 Fløyte Sh50 H3

På lager
Vare: AE6LWJ Modell: 5TWF4
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
13NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishDampoksid
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2.5 "
Tonehøyde28
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WESTWARD 5TWE5 Spiral Point Tap #6-32 2 Fløyte Sh50 H3 | AE6LVZ 5TWE5UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "66NOK
WESTWARD 5TWE6 Spiral Point Tap #8-32 2 Fløyte Sh50 H2 | AE6LWA 5TWE6UNC22.125 "32H20.168 "#83 / 4 "201NOK
WESTWARD 5TWF2 Spiral Point Tap 1/4-20 2 Fløyte Sh50 H3 | AE6LWG 5TWF2UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"199NOK
WESTWARD 5TWF5 Spiral Point Tap 5/16-18 2 Fløyte Sh50 H3 | AE6LWK 5TWF5UNC22 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "229NOK
WESTWARD 5TWF6 Spiral Point Tap 3/8-16 3 Fløyte Sh50 H3 | AE6LWL 5TWF6UNC32 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "352NOK
WESTWARD 5TWF7 Spiral Point Tap 7/16-14 3 Fløyte Sh50 H3 | AE6LWM 5TWF7UNC33.156 "14H30.323 "7 / 16 "1.437 "31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWF4 Spiral Point Tap 1/4-28 2 Fløyte Sh50 H3
13NOK / enhet