Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TVX8 Jobber Drill 1/16 tommers hardmetall 118 grader | AE6LTM

WESTWARD 5TVX8 Jobber Drill 1/16 Tommers hardmetall 118 grader

På lager
Vare: AE6LTM Modell: 5TVX8
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber Drill
Desimal ekvivalent0.0625
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point118 Degrees
FinishLys finish
Fløytelengde7 / 8 "
KlasseGenerelt formål
MaterialeKarbidstål
Total lengde1.875 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Størrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 5TVY0 Jobber Drill 3/32 tommers hardmetall 118 grader | AE6LTP 5TVY0--1.25 "2.25 "3 / 32 "167NOK
WESTWARD 5TVY1 Jobber Drill 7/64 tommers hardmetall 118 grader | AE6LTQ 5TVY10.1094Brøkdel tommer1.5 "2.625 "7 / 64 "57NOK
WESTWARD 5TVY2 Jobber Drill 1/8 tommer karbid 118 grader | AE6LTR 5TVY20.1250Brøkdel tommer1.25 "2.25 "1 / 8 "261NOK
WESTWARD 5TVY4 Jobber Drill 5/32 tommers karbid 118 grader | AE6LTU 5TVY40.1562Brøkdel tommer1.375 "2.5 "5 / 32 "265NOK
WESTWARD 5TVY5 Jobber Drill 11/64 tommer karbid 118 grader | AE6LTV 5TVY5--1.375 "2.75 "11/64333NOK
WESTWARD 5VPA1 Jobber Drill 3/16 tommers hardmetall 118 grader | AE6WZF 5VPA10.1875Brøkdel tommer1.625 "2.25 "3 / 16 "364NOK
WESTWARD 5VPA2 Jobber Drill 13/64 tommer karbid 118 grader | AE6WZG 5VPA20.2031Brøkdel tommer1.75 "3"13/64155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TVX8 Jobber Drill 1/16 Tommers hardmetall 118 grader
93NOK / enhet