Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5RUF8 Blind Rivet, Domed, 3/16 X 0.551 Length, 50Pk | AE6GJJ

WESTWARD 5RUF8 blindnagle, kuppelformet, 3/16 X 0.551 lengde, 50pk

På lager
Vare: AE6GJJ Modell: 5RUF8
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#9
Grip Range0.214 til 0.437 "
Hode Dia.0.374 "
Hodehøyde0.087 "
hode~~POS=TRUNCStrukturell kuppel
Hullstørrelse0.191 til 0.201 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.551 "
NittematerialeStål
Enkelt skjærstyrke (kg)1303.84
Strekkfasthet1191.44 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8308206000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjerne (solid)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5RUF8 blindnagle, kuppelformet, 3/16 X 0.551 lengde, 50pk
69NOK /pakke