WESTWARD 5NUD8 Hi Flow roterende boosterpumpe olje og drivstoff | AE4XQH

WESTWARD 5NUD8 Hi Flow Rotary Booster pumpe olje og drivstoff

På lager
Vare: AE4XQH Modell: 5NUD8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHei Flow Rotary Booster Pump
Containerstørrelse15-55 gal
Produksjon1 halvliter per rotasjon
Pumpeforhold3:1
typenOlje og drivstoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.247
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5NUD8 Hi Flow Rotary Booster pumpe olje og drivstoff
3 277 NOK / enhet