WESTWARD 5NUD5 Spak Action bøttepumpeolje opptil 4 Oz | AE4XQE

WESTWARD 5NUD5 Spak Action bøttepumpeolje opptil 4 Oz

På lager
Vare: AE4XQE Modell: 5NUD5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

815NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpak Action Bucket Pump
Containerstørrelse5 Gal
ProduksjonOpptil 4 oz. per hjerneslag
typenOlje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5NUD5 Spak Action bøttepumpeolje opptil 4 Oz
815NOK / enhet