Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5MZN0 lagerverktøypose 4 pkt | AE4VNM

WESTWARD 5MZN0 Lagerverktøypose 4 Pkt

På lager
Vare: AE4VNM Modell: 5MZN0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerverktøypose
FARGESvart / Blå
Dybde4.5 "
Høyde8.5 "
Materialepolyester
Antall lommer4
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4202929026
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5MZN0 Lagerverktøypose 4 Pkt
193NOK / enhet