Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5MV79 Sokkel 1/4 tommers stasjon 9/32 tommer 6 punkt standard | AE4UQX

WESTWARD 5MV79 Sokkel 1/4 tommers stasjon 9/32 tommer 6 punkt standard

På lager
Vare: AE4UQX Modell: 5MV79
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
2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeCR-V (Chrome Vanadium)
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde31 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 32 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 10E868 sokkel 1/4 tommers stasjon 7/32 tommer 12 punkt dyp | AA2EBJ 10E868Full polertAlloy Steel121 31 / 32 "7 / 32 "Dyp82NOK
WESTWARD 10E869 Stikkontakt 1/4 tommers stasjon 9/32 tommers 12-punkts dyp | AA2EBK 10E869Full polertAlloy Steel121 31 / 32 "9 / 32 "Dyp21NOK
WESTWARD 33M320 stikkontakt 1/4 tommers stasjon 9/32 tommer 12-punkts standard | AC6FMH 33M320Full polskCR-V (Chrome Vanadium)121"9 / 32 "standard41NOK
WESTWARD 33M325 stikkontakt 1/4 tommers stasjon 1/2 tommers 12-punkts standard | AC6FMN 33M325Full polskCR-V (Chrome Vanadium)121"1 / 2 "standard77NOK
WESTWARD 5MV55 stikkontakt 1/4 tommers stasjon 3/16 tommers 12-punkts standard | AE4UPW 5 55 MVXNUMXChromeCR-V (Chrome Vanadium)1231 / 32 "3 / 16 "standard18NOK
WESTWARD 5MV56 stikkontakt 1/4 tommers stasjon 7/32 tommer 12-punkts standard | AE4UPX 5 56 MVXNUMXChromeCR-V (Chrome Vanadium)1231 / 32 "7 / 32 "standard28NOK
WESTWARD 5MV58 stikkontakt 1/4 tommers stasjon 9/32 tommers 12-punkts standard | AE4UPZ 5 58 MVXNUMXChromeCR-V (Chrome Vanadium)1231 / 32 "9 / 32 "standard28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5MV79 Sokkel 1/4 tommers stasjon 9/32 tommer 6 punkt standard
2NOK / enhet