WESTWARD 54TM25 Socket Bits Set, Legert stål, 3/8 Drive Størrelse, 12 Deler | AX3MNG

WESTWARD 54TM25 socket bits sett, legert stål, 3/8" drivstørrelse, 12 stykker

Vare: AX3MNG Modell: 54TM25
456NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelbit sett
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeKvinne-torget
FinishChrome
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker12
Total lengde1 27 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Stikkontakter inkludert1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5378
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerTotal lengdeSAE eller metriskStikkontakter inkludertTips TypePris
WESTWARD 54TM26 Socket Bits Set, Legert stål, 3/8" Drive Size, 6 deler | AX3MLC 54TM263 / 8 "64 53 / 64 "SAE5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Hex543NOK
RFQ
WESTWARD 54TM41 Sokkelbitssett, legert stål, 3/8" drivstørrelse, 7 deler | AX3MZP 54TM413 / 8 "71 27 / 32 "SAE1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Hex283NOK
RFQ
WESTWARD 54TM33 socketbitssett i legert stål, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, kromfinish, antall deler 15 | CD2MLB 54TM333 / 8 "151 27 / 32 "Metric-Hex554NOK
WESTWARD 54TN14 Sokkelbitssett i legert stål, 1/4 tommers drivstørrelse, kromfinish, antall deler 7 | CD2MLK 54 14 TNXNUMX1 / 4 "71 9 / 16 "SAET8, T10, T15, T20, T25, T27, T30Torx (R)212NOK
WESTWARD 54TL55 Sokkelbitssett, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, kromfinish, antall stykker 13 | CD3LPF 54TL553 / 8 "131 27 / 32 "SAE, metrisk-Hex555NOK
WESTWARD 4PRH1 Slagstiftsett, 1/2 tommers drivstørrelse, 10 stykker | CJ2PFG 4PRH1------875NOK
RFQ
WESTWARD 54TN57 Sokkelbitssett, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 10 stykker, T25 til T60 spissstørrelser, Torx | CJ3LTH 54 57 TNXNUMX------677NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54TM25 socket bits sett, legert stål, 3/8" drivstørrelse, 12 stykker
456NOK / enhet