Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54RZ05 kombinasjonsnøkkel, legert stål, sateng, 2 1/4 tommer hode, 26 3/8 tommer total lengde

På lager
Vare: CH6KGF Modell: 54RZ05
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
2 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
Vinkel15 grader
Sluttype12-punkts boksende
FinishSatin
GrepstilPlain
Håndtere fargeSølv
HåndtakstypeOne Piece
Hodestørrelse2 1 / 4 "
leder Tykkelse1 1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCOffset
IsolertNei
MaterialeAlloy Steel
MålingstypeSAE
IkkeparkeringNei
Antall poeng12
Åpningsvinkel15 grader
Åpningstypeavrundet
Total lengde26 3 / 8 "
RatchetingNei
ReverseringNei
FormRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskPris
WESTWARD 54RZ14 kombinasjonsnøkkel, 24 mm størrelse, 12 punkter, metrisk, satengfinish | AX3MMX 54RZ14Satin-1212.375 "Metric242NOK
WESTWARD 54RY65 kombinasjonsnøkkel, 11/32" størrelse, 12 poeng | AX3MNA 54 65 RYXNUMXFull polsk-125.875 "SAE91NOK
WESTWARD 54DF95 kombinasjonsnøkkelsett, 12 punkter, SAE, 35 deler | AX3MYR 54DF95Full polsk3512-SAE, metrisk2 775 NOK
WESTWARD 54DF97 kombinasjonsnøkkelsett, 6 punkter, metrisk, 20 deler | AX3MYT 54DF97Full polsk206-Metric1 136 NOK
WESTWARD 54DF93 kombinasjonsnøkkelsett, 12 punkter, metrisk, 14 deler | AX3NFU 54DF93Full polsk1412-Metric824NOK
WESTWARD 54DG08 kombinasjonsnøkkelsett, 12 poeng, SAE, 18 deler | AX3NFV 54 08DGXNUMXSvart oksid1812-SAE3 455 NOK
WESTWARD 54RZ51 kombinasjonsnøkkelsett, 12 poeng, SAE, 8 deler | AX3NGE 54RZ51Satin812-SAE571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54RZ05 kombinasjonsnøkkel, legert stål, sateng, 2 1/4 tommer hode, 26 3/8 tommer total lengde
2 056 NOK / enhet