Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54PR39 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 11/16 tommers hodestørrelse | CU9XLN

WESTWARD 54PR39 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 11/16 tommers hodestørrelse

På lager
Vare: CU9XLN Modell: 54PR39

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikknøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 54PR36 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 1/2 tommers hodestørrelse | CU9XLK 54PR3688NOK
WESTWARD 54PR46 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 10 mm hodestørrelse, avrundet | CU9XLL 54PR4694NOK
WESTWARD 54PR47 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 11 mm hodestørrelse, avrundet | CU9XLM 54PR4775NOK
WESTWARD 54PR48 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 12 mm hodestørrelse, avrundet | CU9XLP 54PR4887NOK
WESTWARD 54PR49 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 13 mm hodestørrelse, avrundet | CU9XLQ 54PR4988NOK
WESTWARD 54PR50 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 14 mm hodestørrelse | CU9XLR 54PR5096NOK
WESTWARD 54PR51 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 15 mm hodestørrelse, avrundet | CU9XLT 54PR5198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54PR39 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 11/16 tommers hodestørrelse
111NOK / enhet